{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 1,95 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 21 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 24 mm | |
Celková dĺžka L | 49 mm | |
⌀ stopky Ds | 1,95 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114031 1,95 | |
EAN/GTIN | 4062406743680 | |
Číslo výrobcu | 114031 1,95 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 ( (mm resp. palca): 1,95
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
145 kus/y s okamžitým dodaním
1,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
901 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
2,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 49 mm | 49 mm |
Menovité -⌀ DC | 1,95 mm | 1,95 mm |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Typ | N | N |
⌀ stopky Ds | 1,95 mm | 1,95 mm |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | 0,03 mm/ot. |