{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3,9 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 37,2 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 43 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,9 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114000 3,9 | |
EAN/GTIN | 4045197008794 | |
Číslo výrobcu | 114000 3,9 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS valcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3,9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
443 kus/y s okamžitým dodaním
0,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
479 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 132 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
916 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
13,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 990 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | zelená | zelená | bez |
Celková dĺžka L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 130 Stupeň | 118 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ stopky Ds | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |