{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah vŕtania | 1 mm - 6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet vrtákov | 51 | |
Vždy stúpajúce vŕtanie | 0,1 mm | |
s kazetou | nie | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 115020 1-6 | |
EAN/GTIN | 4045197024091 | |
Číslo výrobcu | 115020 1-6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skrutková vŕtačka HSS č. 114000 ako súprava náplní, bez povlaku, Typ: 1-6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
416 kus/y s okamžitým dodaním
25,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
170 kus/y s okamžitým dodaním
48,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
175,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
157,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
243 kus/y s okamžitým dodaním
101,50 €
54,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
155 kus/y s okamžitým dodaním
75,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vrtákov | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vždy stúpajúce vŕtanie | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Rozsah vŕtania | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |