{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 1,2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 14,2 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 1,2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114000 1,2 | |
EAN/GTIN | 4045197008527 | |
Číslo výrobcu | 114000 1,2 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS valcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 1,2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 211 kus/y s okamžitým dodaním
0,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
494 kus/y s okamžitým dodaním
0,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 812 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
2,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 914 kus/y s okamžitým dodaním
1,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
7,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 812 kus/y s okamžitým dodaním
1,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | zelená | bez |
Menovité -⌀ DC | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |