{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8,4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 62,4 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 75 mm | |
Celková dĺžka L | 117 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,4 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114000 8,4 | |
EAN/GTIN | 4045197009241 | |
Číslo výrobcu | 114000 8,4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS valcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 8,4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
264 kus/y s okamžitým dodaním
2,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním
3,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
419 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
9,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
722 kus/y s okamžitým dodaním
7,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
30,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
25,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
843 kus/y s okamžitým dodaním
4,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | TiAlN | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | zelená | bez |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm |