{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,1 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 36,9 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 43 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,1 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114000 4,1 | |
EAN/GTIN | 4045197008817 | |
Číslo výrobcu | 114000 4,1 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS valcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 4,1mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 795 kus/y s okamžitým dodaním
0,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 107 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 419 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 137 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
631 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
985 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková dĺžka L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Menovité -⌀ DC | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ stopky Ds | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm |