{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9,3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 67,1 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 81 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,3 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114000 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197009333 | |
Číslo výrobcu | 114000 9,3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS valcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 9,3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
321 kus/y s okamžitým dodaním
2,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním
3,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
11,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
527 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
9,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
33,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
27,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
5,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
⌀ stopky Ds | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |