{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8,1 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 62,9 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 75 mm | |
Celková dĺžka L | 117 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,1 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114000 8,1 | |
EAN/GTIN | 4045197009210 | |
Číslo výrobcu | 114000 8,1 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS valcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 8,1mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
473 kus/y s okamžitým dodaním
2,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
257 kus/y s okamžitým dodaním
2,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
647 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
8,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 141 kus/y s okamžitým dodaním
7,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
27,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
23,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
4,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | zelená | bez |
Celková dĺžka L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm |