{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 24 mm | |
Zev ključa 2 | 27 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 270 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 40,5 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 44,5 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 16 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 17,5 mm | |
Položaj obroča | 10 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirani (površina se ne lušči) | |
Mere zeva ključa | metrični | |
odprti obroč | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 619200 24X27 | |
EAN/GTIN | 4018754022007 | |
Številka proizvajalca | 41082427 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Odprti dvostranski obročni ključ, Zev ključa: 24X27mm
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
41,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.685 kosov na zalogi
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | kromirani (površina se ne lušči) | kromiran |
Zev ključa 2 | 27 mm | 27 mm |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 40,5 mm | 42,4 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 44,5 mm | 46,4 mm |
maksimalna višina obroča h1 maks | 16 mm | 16 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |