Odprti dvostranski obročni ključ 27X36 mm

Št. art.: 619200 27X36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 27 mm
Zev ključa 2 36 mm
Standard DIN 3118 / ISO 3318
Dolžina ključa L 300 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 42 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 54 mm
maksimalna višina obroča h1 maks 16 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 19 mm
Položaj obroča 10 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina kromirani (površina se ne lušči)
Mere zeva ključa metrični
odprti obroč Da
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 619200 27X36
EAN/GTIN 4018754022014
Številka proizvajalca 41082736

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, z ojačanim obročem, zato zelo čvrsti.; zevi v natančnih tolerancah. Glave 10° zakrivljene.
S priročnim profiliranim ročajem v obliki dvojnega T. Optimalna odpornost proti zvijanju, dober prenos sile, posebej priročen in lahek. Do vel. 12×14 mm z enojnim − od vel. 14×17 mm pa z dvojnim 6-kotnikom.

Standard:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; prevleka se ne lušči.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico