{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 9 mm | |
Zev ključa 2 | 11 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 155 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 18,5 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 21,5 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 8,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 9 mm | |
Položaj obroča | 10 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirani (površina se ne lušči) | |
Mere zeva ključa | metrični | |
odprti obroč | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 619200 9X11 | |
EAN/GTIN | 4018754021895 | |
Številka proizvajalca | 41080911 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Odprti dvostranski obročni ključ, Zev ključa: 9X11mm
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
21,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
362 kosov na zalogi
9,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 155 mm | 153 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 18,5 mm | 19,4 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 21,5 mm | 21,4 mm |
maksimalna višina obroča h1 maks | 8,5 mm | 8 mm |