{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 10 mm | |
Zev ključa 2 | 12 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 160 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 19,5 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 22,5 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 8,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 9,5 mm | |
Položaj obroča | 10 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirani (površina se ne lušči) | |
Mere zeva ključa | metrični | |
odprti obroč | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 619200 10X12 | |
EAN/GTIN | 4018754021918 | |
Številka proizvajalca | 41081012 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Odprti dvostranski obročni ključ 10X12 mm
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
20,79 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
240 kosov na zalogi
9,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 160 | 153 |
Zev ključa 1 | 10 | 10 |
Zev ključa 2 | 12 | 12 |
maksimalna višina obroča h2 maks | 9,5 | 8,5 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 22,5 | 21,4 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |