{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 14 mm | |
Zev ključa 2 | 17 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 200 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 26 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 30 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 10,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 12 mm | |
Položaj obroča | 10 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirani (površina se ne lušči) | |
Mere zeva ključa | metrični | |
odprti obroč | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 619200 14X17 | |
EAN/GTIN | 4018754015344 | |
Številka proizvajalca | 41081417 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Odprti dvostranski obročni ključ, Zev ključa: 14X17mm
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
22,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi
7,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
7,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
376 kosov na zalogi
15,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
549 kosov na zalogi
11,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | kromirani (površina se ne lušči) | fosfatirani | kromiran | kromiran | mat kromirani |
Dolžina ključa L | 200 mm | 263 mm | 263 mm | 195 mm | 245 mm |
Zev ključa 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 26 mm | 22 mm | 22 mm | 27,4 mm | 22 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 30 mm | 27 mm | 27 mm | 31,4 mm | 27 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |