{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 12 mm | |
Zev ključa 2 | 14 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 180 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 24 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 26 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 9,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 10,5 mm | |
Položaj obroča | 10 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirani (površina se ne lušči) | |
Mere zeva ključa | metrični | |
odprti obroč | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 619200 12X14 | |
EAN/GTIN | 4018754021932 | |
Številka proizvajalca | 41081214 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Odprti dvostranski obročni ključ, Zev ključa: 12X14mm
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
21,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
231 kosov na zalogi
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi
5,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
719 kosov na zalogi
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
621 kosov na zalogi
10,10 €
5,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | kromirani (površina se ne lušči) | fosfatirani | kromiran | kromiran | mat kromirani |
Dolžina ključa L | 180 mm | 216 mm | 216 mm | 174 mm | 220 mm |
Zev ključa 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 24 mm | 20 mm | 20 mm | 22,8 mm | 20 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 26 mm | 23 mm | 23 mm | 25,3 mm | 23 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |