{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 19 mm | |
Zev ključa 2 | 22 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 230 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 33 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 37 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 13 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 15 mm | |
Položaj obroča | 10 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirani (površina se ne lušči) | |
Mere zeva ključa | metrični | |
odprti obroč | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 619200 19X22 | |
EAN/GTIN | 4018754021970 | |
Številka proizvajalca | 41081922 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Odprti dvostranski obročni ključ, Zev ključa: 19X22mm
po ponudbi
Na zalogi
172 kosov na zalogi
30,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
860 kosov na zalogi
18,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Zev ključa 1 | 19 mm | 19 mm |
maksimalna višina obroča h2 maks | 15 mm | 14 mm |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 33 mm | 33,4 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 37 mm | 38,4 mm |
maksimalna višina obroča h1 maks | 13 mm | 13 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |