{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 30 mm | |
Zev ključa 2 | 32 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 300 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 48,5 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 50,5 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 20 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 22 mm | |
Položaj obroča | 10 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirani (površina se ne lušči) | |
Mere zeva ključa | metrični | |
odprti obroč | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 619200 30X32 | |
EAN/GTIN | 4018754022021 | |
Številka proizvajalca | 41083032 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Odprti dvostranski obročni ključ 30X32 mm
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi
55,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
15,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
218 kosov na zalogi
22,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
Površina | kromirani (površina se ne lušči) | kromiran | mat kromirani |
Dolžina ključa L | 300 | 318 | 365 |
Zev ključa 1 | 30 | 30 | 30 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 48,5 | 43 | 44 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 50,5 | 48,5 | 48 |