{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 10 mm | |
Zev ključa 2 | 11 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 155 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 19,5 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 21,5 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 8,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 9 mm | |
Položaj obroča | 10 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirani (površina se ne lušči) | |
Mere zeva ključa | metrični | |
odprti obroč | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 619200 10X11 | |
EAN/GTIN | 4018754021901 | |
Številka proizvajalca | 41081011 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Odprti dvostranski obročni ključ 10X11 mm
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
19,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.578 kosov na zalogi
3,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.040 kosov na zalogi
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | kromirani (površina se ne lušči) | kromiran | mat kromirani |
Zev ključa 1 | 10 | 10 | 10 |
Zev ključa 2 | 11 | 11 | 11 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 19,5 | 16 | 16 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |