{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 22 mm | |
Zev ključa 2 | 24 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 245 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 37 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 40,5 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 15 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 16 mm | |
Položaj obroča | 10 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirani (površina se ne lušči) | |
Mere zeva ključa | metrični | |
odprti obroč | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 619200 22X24 | |
EAN/GTIN | 4018754021994 | |
Številka proizvajalca | 41082224 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Odprti dvostranski obročni ključ, Zev ključa: 22X24mm
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
34,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
476 kosov na zalogi
10,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
811 kosov na zalogi
12,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
320 kosov na zalogi
24,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
296 kosov na zalogi
18,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 245 mm | 325 mm | 325 mm | 243 mm | 330 mm |
Zev ključa 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Zev ključa 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 37 mm | 34 mm | 34 mm | 38,5 mm | 34 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 40,5 mm | 37 mm | 37 mm | 42 mm | 37 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |