{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 24 mm | |
Zev ključa 2 | 27 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 258 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 42,4 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 46,4 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 16 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 17 mm | |
Položaj obroča | 10 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 619705 24X27 | |
EAN/GTIN | 4045197673428 | |
Številka proizvajalca | 619705 24X27 |