{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 17 mm | |
Zev ključa 2 | 19 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 213 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 31,2 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 33,3 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 12 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 13 mm | |
Položaj obroča | 10 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 619705 17X19 | |
EAN/GTIN | 4045197673398 | |
Številka proizvajalca | 619705 17X19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Odprti dvostranski obročni ključ 17X19 mm
po ponudbi
Na zalogi
947 kosov na zalogi
15,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
416 kosov na zalogi
7,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.042 kosov na zalogi
8,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 213 | 290 | 290 |
Zev ključa 1 | 17 | 17 | 17 |
Zev ključa 2 | 19 | 19 | 19 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 31,2 | 28 | 28 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 33,3 | 29 | 29 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |