{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 10 mm | |
Zev ključa 2 | 11 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 153 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 19,4 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 21,4 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 8 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 8,5 mm | |
Položaj obroča | 10 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 619705 10X11 | |
EAN/GTIN | 4045197673343 | |
Številka proizvajalca | 619705 10X11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Odprti dvostranski obročni ključ 10X11 mm
po ponudbi
Na zalogi
647 kosov na zalogi
9,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.313 kosov na zalogi
4,10 €
2,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.506 kosov na zalogi
4,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 153 | 197 | 197 |
Zev ključa 1 | 10 | 10 | 10 |
Zev ključa 2 | 11 | 11 | 11 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 19,4 | 16 | 16 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 21,4 | 18 | 18 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |