{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 19 mm | |
Zev ključa 2 | 22 mm | |
Dolžina ključa L | 204 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 29 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 32,4 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 10,8 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 617950 19X22 | |
EAN/GTIN | 4045197441942 | |
Številka proizvajalca | 617950 19X22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, ravni 19X22 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.765 kosov na zalogi
6,75 €
3,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
681 kosov na zalogi
15,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
Površina | kromiran | mat kromirani |
Položaj obroča | 0 | 75 |
Dolžina ključa L | 204 | 300 |
Zev ključa 1 | 19 | 19 |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 29 | 29 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |