Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, kromirani, Zev ključa: 14X15mm

Št. art.: 615950 14X15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
689 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 14 mm
Zev ključa 2 15 mm
Dolžina ključa L 239 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 22 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 23 mm
Površina kromiran
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 615950 14X15
EAN/GTIN 4045197160973
Številka proizvajalca 615950 14X15

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, kromirani, Zev ključa: 14X15mm

Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, kromirani, Zev ključa: 14X15mm

po ponudbi
Na zalogi
689 kosov na zalogi
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
2,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
438 kosov na zalogi
9,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Dolžina ključa L 239 mm 245 mm 239 mm 245 mm
Zev ključa 1 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Zev ključa 2 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Mere zeva ključa metrični metrični metrični metrični
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm
Vrsta izdelka Vijačni ključ Vijačni ključ Vijačni ključ Vijačni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico