{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 10 mm | |
Zev ključa 2 | 11 mm | |
Dolžina ključa L | 197 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 16 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 18 mm | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615950 10X11 | |
EAN/GTIN | 4045197160935 | |
Številka proizvajalca | 615950 10X11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 10X11 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.413 kosov na zalogi
4,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.306 kosov na zalogi
4,10 €
2,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.027 kosov na zalogi
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 197 mm | 197 mm | 200 mm |
Zev ključa 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Zev ključa 2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |