{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 20 mm | |
Dolžina ključa L | 290 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 9 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 13,1 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614900 20 | |
EAN/GTIN | 4045197442147 | |
Številka proizvajalca | 614900 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba, Zev ključa: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
11,45 €
2,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi
13,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
Položaj obroča | 15 stopinj | 15 stopinj | 10 stopinj |
Dolžina ključa L | 290 mm | 280 mm | 280 mm |
Zev ključa | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalna višina obroča h2 maks | 13,1 mm | 13,1 mm | 13,1 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |