{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Change Plus | |
Zob na colo | 4-5 | |
Premer | 38 mm | |
Primerno za materiale | Jeklo; Aluminij; Plemenito jeklo; Les | |
maksimalna globina reza | 44 mm | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 230 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 115 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 345 min-1 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589790 38 | |
EAN/GTIN | 3165140949804 | |
Številka proizvajalca | 2608594211 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Bimetalna žaga za luknje Power Change Plus 38 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
19,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
499 kosov na zalogi
13,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
7,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 345 | 345 | 345 |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 115 | 115 | 115 |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 230 | 230 | 230 |
maksimalna globina reza | 44 | ||
Zob na colo | 4-5 | 4/6 | 4/6 |
Premer | 38 | 38 | 38 |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |