{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Change Plus | |
Zob na colo | 4-5 | |
Premer | 152 mm | |
Primerno za materiale | Jeklo; Aluminij; Plemenito jeklo; Les | |
maksimalna globina reza | 44 mm | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 60 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 30 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 85 min-1 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589790 152 | |
EAN/GTIN | 3165140950176 | |
Številka proizvajalca | 2608594248 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bimetalna žaga za luknje Power Change Plus 152 mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
97,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi
111,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 85 | 85 |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 30 | 30 |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 60 | 60 |
Zob na colo | 4-5 | 4/6 |
Premer | 152 | 152 |
Serija | Power Change Plus | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje |