{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Change Plus | |
Zob na colo | 4-5 | |
Premer | 40 mm | |
Primerno za materiale | Jeklo; Aluminij; Plemenito jeklo; Les | |
maksimalna globina reza | 44 mm | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 220 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 110 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 330 min-1 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589790 40 | |
EAN/GTIN | 3165140949811 | |
Številka proizvajalca | 2608594212 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Bimetalna žaga za luknje Power Change Plus 40 mm
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
19,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
400 kosov na zalogi
13,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 330 | 330 |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 110 | 110 |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 220 | 220 |
Zob na colo | 4-5 | 4/6 |
Premer | 40 | 40 |
Serija | Power Change Plus | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje |