{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Change Plus | |
Zob na colo | 4-5 | |
Premer | 121 mm | |
Primerno za materiale | Jeklo; Aluminij; Plemenito jeklo; Les | |
maksimalna globina reza | 44 mm | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 70 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 35 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 105 min-1 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589790 121 | |
EAN/GTIN | 3165140950138 | |
Številka proizvajalca | 2608594244 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bimetalna žaga za luknje Power Change Plus 121 mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
84,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
240 kosov na zalogi
72,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 105 | 105 |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 35 | 35 |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 70 | 70 |
Zob na colo | 4-5 | 4/6 |
Premer | 121 | 121 |
Serija | Power Change Plus | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje |