{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Change Plus | |
Zob na colo | 4-5 | |
Premer | 83 mm | |
Primerno za materiale | Jeklo; Aluminij; Plemenito jeklo; Les | |
maksimalna globina reza | 44 mm | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 105 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 52 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 155 min-1 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589790 83 | |
EAN/GTIN | 3165140950022 | |
Številka proizvajalca | 2608594233 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Bimetalna žaga za luknje Power Change Plus, Premer: 83mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
31,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
610 kosov na zalogi
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
12,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 155 min-1 | 155 min-1 | 155 min-1 |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 52 min-1 | 52 min-1 | 52 min-1 |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 105 min-1 | 105 min-1 | 105 min-1 |
Zob na colo | 4-5 | 4/6 | 4/6 |
Premer | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |