{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Change Plus | |
Zob na colo | 4-5 | |
Premer | 20 mm | |
Primerno za materiale | Jeklo; Aluminij; Plemenito jeklo; Les | |
maksimalna globina reza | 44 mm | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 445 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 220 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 660 min-1 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589790 20 | |
EAN/GTIN | 3165140949682 | |
Številka proizvajalca | 2608594199 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bimetalna žaga za luknje Power Change Plus 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
13,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
897 kosov na zalogi
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 660 | 660 |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 220 | 220 |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 445 | 445 |
Zob na colo | 4-5 | 4/6 |
Premer | 20 | 20 |
Serija | Power Change Plus | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje |