{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Change Plus | |
Zob na colo | 4-5 | |
Premer | 54 mm | |
Primerno za materiale | Jeklo; Aluminij; Plemenito jeklo; Les | |
maksimalna globina reza | 44 mm | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 160 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 80 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 240 min-1 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589790 54 | |
EAN/GTIN | 3165140949897 | |
Številka proizvajalca | 2608594220 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Bimetalna žaga za luknje Power Change Plus 54 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
26,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
397 kosov na zalogi
19,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 240 | 240 |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 80 | 80 |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 160 | 160 |
maksimalna globina reza | 44 | |
Zob na colo | 4-5 | 4/6 |
Premer | 54 | 54 |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje |