{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Change Plus | |
Zob na colo | 4-5 | |
Premer | 92 mm | |
Primerno za materiale | Jeklo; Aluminij; Plemenito jeklo; Les | |
maksimalna globina reza | 44 mm | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 95 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 45 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 140 min-1 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589790 92 | |
EAN/GTIN | 3165140950053 | |
Številka proizvajalca | 2608594236 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bimetalna žaga za luknje Power Change Plus 92 mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
29,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
233 kosov na zalogi
25,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 140 | 140 |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 45 | 45 |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 95 | 95 |
Primerno za materiale | Jeklo ;Aluminij ;Plemenito jeklo ;Les | |
Zob na colo | 4-5 | 4/6 |
Premer | 92 | 92 |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje |