Bimetalna žaga za luknje Power Change Plus, Premer: 32mm

Št. art.: 589790 32
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Zob na colo: 4-5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Power Change Plus
Zob na colo 4-5
Premer 32 mm
Primerno za materiale Jeklo; Aluminij; Plemenito jeklo; Les
maksimalna globina reza 44 mm
priporočeno število vrtljajev v jeklo 275 min-1
priporočeno število vrtljajev v INOX 140 min-1
priporočeno število vrtljajev v aluminij 410 min-1
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 589790 32
EAN/GTIN 3165140949767
Številka proizvajalca 2608594207
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

HSS-bimetalna žaga za luknje z izredno odpornostjo in dolgo življenjsko dobo. Progresivno ozobljenje zagotavlja hiter rez in idealno odstranjevanje odrezkov. Sistem Power Change Plus omogoča hitro zamenjavo žage za luknje brez uporabe orodja. Maksimalna globina rezanja za vse velikosti 44 mm.

Uporaba:

Za uporabo na stacionarnih in ročno vodenih strojih. Primerno za rezanje vseh vrst materialov, npr. jekla, aluminija, plemenitega jekla in lesa.

Priporočilo:

Kakovost reza je odvisna od pravega števila vrtljajev in temperature. Uporaba rezalnega olja npr. art. 084205 vel. 0,25 podaljšuje življenjsko dobo in omogoča hitrejše napredovanje pri delu.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico