{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Change Plus | |
Zob na colo | 4-5 | |
Premer | 76 mm | |
Primerno za materiale | Jeklo; Aluminij; Plemenito jeklo; Les | |
maksimalna globina reza | 44 mm | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 115 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 55 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 170 min-1 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589790 76 | |
EAN/GTIN | 3165140950008 | |
Številka proizvajalca | 2608594231 | |
Proizvajalec | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |