{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Delitev rezil grezila | neenakomerna | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | zelena | |
Serija | Pro Steel | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150182 8 | |
EAN/GTIN | 4062406524210 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo 90° 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
16,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
195 kosov na zalogi
32,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
Barvni prstan | zelena | zelena |
Toleranca držala | h9 | h9 |
⌀ držala Ds | 6 | 6 |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,09 | 0,1 |
Delitev rezil grezila | neenakomerna | neenakomeren |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |