Garnitura stožčastih grezil art. 150180 v kaseti 90° 7

Št. art.: 150340 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
166 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število grezil Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število grezil 7
    Prevleka TiN
    Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
    Rezalni material HSS
    Število rezil Z 3
    Standard DIN 335 C
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    Barvni prstan zelena
    Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 150340 7
    EAN/GTIN 4045197086082
    Številka proizvajalca 150340 7

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    70
    Al (kratki odrezki)
    N
    33
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    28
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    27
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    27
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    8
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Garniture stožčastih grezil v kaseti. Praktično za montažo in delavnico.
    Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.
    Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

    Uporaba:

    Precizna stožčasta grezila za natančno konično grezenje brez poskakovanja orodja.

    Vsebina:

    po 1 grezilo: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

    Opomba:

    Prazna kaseta, za 6 ali 7 grezil, glejte št. 150370.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Garnitura stožčastih grezil art. 150180 v kaseti 90° 7

    Garnitura stožčastih grezil art. 150180 v kaseti 90° 7

    po ponudbi
    Na zalogi
    166 kosov na zalogi
    175,00 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    39 kosov na zalogi
    279,00 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Število rezil Z 3 3
    Prevleka TiN TiAlN
    Barvni prstan zelena zelena
    Kot konice stožčastega grezila 90 90
    Držalo Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9
    Rezalni material HSS HSS
    Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico