Stožčasto grezilo 90° 11,5 mm

Št. art.: 150180 11,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
448 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 11,5 mm
Prevleka TiN
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS
Število rezil Z 3
Standard DIN 335 C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 2,8 mm
Celotna dolžina L 56 mm
⌀ držala Ds 8 mm
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M6
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,12 mm/v
Toleranca držala h9
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150180 11,5
EAN/GTIN 4045197085931
Številka proizvajalca 150180 11,5

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
38
Jeklo < 500 N/mm
P
34
Jeklo < 750 N/mm
P
32
Jeklo < 900 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
80
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.
Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.
Cenovno ugodna izvedba, prevleka zagotavlja boljšo zmogljivost.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno konično grezenje brez poskakovanja orodja.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Stožčasto grezilo 90° 11,5 mm

Stožčasto grezilo 90° 11,5 mm

po ponudbi
Na zalogi
448 kosov na zalogi
21,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
157 kosov na zalogi
38,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
39,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka TiN TiCN AlTiCN
Barvni prstan zelena modra modra
Standard DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Rezalni material HSS HSS E HSS E
⌀ držala Ds 8 mm 8 mm 8 mm
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico