{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 6,3 mm | |
Prevleka | TiN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 45 mm | |
⌀ držala Ds | 5 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M3 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150180 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197085887 | |
Številka proizvajalca | 150180 6,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Stožčasto grezilo 90°, TiN, Zunanji ⌀ Dc: 6,3mm
po ponudbi
Na zalogi
343 kosov na zalogi
14,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi
19,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 6,3 mm | 6,3 mm |
Barvni prstan | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 45 mm | 45 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | 60 stopinj |
Standard | DIN 335 C | DIN 334 |
⌀ držala Ds | 5 mm | 5 mm |