{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 10,4 mm | |
Prevleka | TiN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2,5 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M5 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150180 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197085924 | |
Številka proizvajalca | 150180 10,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stožčasto grezilo 90° 10,4 mm
po ponudbi
Na zalogi
665 kosov na zalogi
20,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
144 kosov na zalogi
35,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
35,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M5 | M5 | M5 |
Celotna dolžina L | 50 | 50 | 50 |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | 90 | 90 |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Toleranca držala | h9 | h9 | h9 |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2,5 | 2,5 | 2,5 |