{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 16,5 mm | |
Prevleka | TiN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 3,2 mm | |
Celotna dolžina L | 60 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M8 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150180 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197085962 | |
Številka proizvajalca | 150180 16,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stožčasto grezilo 90° 16,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.254 kosov na zalogi
26,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
190 kosov na zalogi
44,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
155 kosov na zalogi
48,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M8 | M8 | M8 |
Celotna dolžina L | 60 | 60 | 60 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS E |
⌀ držala Ds | 10 | 10 | 10 |