{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 16,5 mm | |
Prevleka | AlTiCN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Delitev rezil grezila | neenakomeren | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 3,2 mm | |
Celotna dolžina L | 60 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M8 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | modra | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 3,2 mm | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150389 16,5 | |
EAN/GTIN | 4062406073312 | |
Številka proizvajalca | 150389 16,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Precizna stožčasta grezila z izrazito neenakomerno delitvijo 90°, AlTiCN, Zunanji ⌀ Dc: 16,5mm
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi
48,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.277 kosov na zalogi
26,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
44,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 |
Zunanji ⌀ | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Prevleka | AlTiCN | TiN | TiCN |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M8 | M8 | M8 |
Celotna dolžina L | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |