Precizna stožčasta grezila z izrazito neenakomerno delitvijo 90°, AlTiCN, Zunanji ⌀ Dc: 15mm

Št. art.: 150389 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS E
  • Delitev rezil grezila: neenakomeren
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 15 mm
Prevleka AlTiCN
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS E
Delitev rezil grezila neenakomeren
Število rezil Z 3
Standard DIN 335 C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 3,2 mm
Celotna dolžina L 60 mm
⌀ držala Ds 10 mm
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M8
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,12 mm/v
Toleranca držala h9
Barvni prstan modra
Osnovna izvrtina ⌀ 3,2 mm
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150389 15
EAN/GTIN 4062406073305
Številka proizvajalca 150389 15

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
53
Al (kratki odrezki)
N
40
Al > 10% Si
N
35
Jeklo < 500 N/mm
P
55
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
15
Jeklo < 1400 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.
Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.
Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C.
Specialna geometrija z neenakomerno delitvijo in prilagojeno pripravo rezil.
Nova prevleka AlTiCN, posebej razvita za nerjavna jekla.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno, okroglo grezenje pod kotom 90° brez poskakovanja orodja.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Precizna stožčasta grezila z izrazito neenakomerno delitvijo 90°, AlTiCN, Zunanji ⌀ D<sub>c</sub>: 15mm

Precizna stožčasta grezila z izrazito neenakomerno delitvijo 90°, AlTiCN, Zunanji ⌀ Dc: 15mm

po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
46,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
42,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 3 3
Prevleka AlTiCN TiCN
Držalo Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9
Toleranca držala h9 h9
Rezalni material HSS E HSS E
⌀ držala Ds 10 mm 10 mm
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico