{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 31 mm | |
Prevleka | AlTiCN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Delitev rezil grezila | neenakomeren | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 4,2 mm | |
Celotna dolžina L | 71 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M16 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,24 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150389 31 | |
EAN/GTIN | 4062406073350 | |
Številka proizvajalca | 150389 31 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Precizna stožčasta grezila z izrazito neenakomerno delitvijo 90°, AlTiCN, Zunanji ⌀ Dc: 31mm
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
112,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
707 kosov na zalogi
63,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
124,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | AlTiCN | TiN | TiCN |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M16 | M16 | M16 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Toleranca držala | h9 | h9 | h9 |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS E |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |