{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 10,4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Delitev rezil grezila | neenakomerna | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2,5 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M5 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | zelena | |
Serija | Pro Steel | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150182 10,4 | |
EAN/GTIN | 4062406524241 | |
Številka proizvajalca | 150182 10,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo 90° 10,4 mm
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi
17,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
452 kosov na zalogi
33,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 |
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Rezalni material | HSS | HSS |
⌀ držala Ds | 6 | 6 |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2,5 | 2,5 |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |