{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 23 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Delitev rezil grezila | neenakomerna | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 3,8 mm | |
Celotna dolžina L | 67 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Serija | Pro Steel | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150182 23 | |
EAN/GTIN | 4062406524319 | |
Številka proizvajalca | 150182 23 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo 90° 23 mm
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
46,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
60,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 23 | 23 |
Celotna dolžina L | 67 | 106 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | 90 |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 D |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |