{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 15 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Delitev rezil grezila | neenakomerna | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 3,2 mm | |
Celotna dolžina L | 60 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | zelena | |
Serija | Pro Steel | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150182 15 | |
EAN/GTIN | 4062406524272 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo 90° 15 mm
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi
22,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
279 kosov na zalogi
44,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 15 | 15 |
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Toleranca držala | h9 | h9 |
⌀ držala Ds | 10 | 10 |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,12 | 0,13 |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |