Garnitura stožčastih grezil HOLEX Pro Steel art. 150182 v kaseti 90° 6

Št. art.: 150342 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število grezil Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Delitev rezil grezila: neenakomerna
  • Število rezil Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serie Pro Steel
Število grezil 6
Prevleka TiAlN
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS
Delitev rezil grezila neenakomerna
Število rezil Z 3
Norm DIN 335 C
Držalo Cilindrično držalo s h9
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150342 6
EAN/GTIN 4062406524517
Številka proizvajalca 150342 6

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
50
Jeklo < 900 N/mm
P
40
Jeklo < 1100 N/mm
P
20
Jeklo < 1400 N/mm
P
15
Jeklo < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Garniture stožčastih grezil v kaseti. Praktično za montažo in delavnico.
Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.
Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.
Precizna stožčasta grezila za natančno konično grezenje brez poskakovanja orodja.

Vsebina:

po 1 grezilo: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Opomba:

Prazna kaseta, za 6 ali 7 grezil, glejte št. 150370.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura stožčastih grezil HOLEX Pro Steel art. 150182 v kaseti 90° 6

Garnitura stožčastih grezil HOLEX Pro Steel art. 150182 v kaseti 90° 6

po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
119,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
308 kosov na zalogi
98,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
209,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
411 kosov na zalogi
70,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
129,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število grezil 6 6 6 6 6
Prevleka TiAlN neprevlečeni TiAlN neprevlečeni TiN
Barvni prstan brez brez zelena brez zelena
Kot konice stožčastega grezila 90 90 90 90 90
Držalo Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9
Rezalni material HSS HSS HSS HSS HSS
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila

Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico