{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število grezil | 6 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150320 6 | |
EAN/GTIN | 4045197086044 | |
Številka proizvajalca | 150320 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Garnitura stožčastih grezil art. 150175 v kaseti 90° 6
po ponudbi
Na zalogi
411 kosov na zalogi
70,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
308 kosov na zalogi
98,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
209,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
129,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
119,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število grezil | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiN | TiAlN |
Barvni prstan | brez | brez | zelena | zelena | brez |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |