{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 45 mm | |
⌀ držala Ds | 5 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150175 6 | |
EAN/GTIN | 4045197085702 | |
Številka proizvajalca | 150175 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stožčasto grezilo 90° 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
524 kosov na zalogi
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
812 kosov na zalogi
11,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | M3 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | 90 |
Toleranca držala | h9 | h9 |
Rezalni material | HSS | HSS |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |